Eriks

Flexible Nobelair AS/R bleu, rouleau=50m, diamètre intérieur 12.7x3.15

  • ERIKS:13106901
Image 1
Ajouter à la liste

14,40 €/ Mètrehors TVA

17,42 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

43 En stock - Date de livraison estimée 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Nobelair Blauw
Diamètre intérieur
12.7 mm
Épaisseur de paroi
3.15 mm
Pression maximum de service
15 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
80 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C