84,24 €/ Mètrehors TVA
101,93 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Multipurpose AS |
Diamètre intérieur | 152 mm |
Épaisseur de paroi | 9 mm |
Diamètre extérieur | 124 mm |
Pression maximum de service | 3 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 9 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 80 % |
Rayon de courbure min. | 760 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 60 °C |
Plage de température °F | de -20 jusqu'à 140 °F |
Fil statique | Oui |