Eriks

Flexible Multibar Vert, rouleau=50m, diamètre intérieur 13x3mm

  • ERIKS:11067221
Image 1
Ajouter à la liste

3,19 €/ Mètrehors TVA

3,86 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multi Green
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Pression maximum de service
15 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
45 bar
Rayon de courbure min.
70 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.19 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C