Eriks

Flexible Multibar Rouge, rouleau=50m, diamètre intérieur 13.2x3.3mm

  • ERIKS:11067285
Image 1
Ajouter à la liste

3,07 €/ Mètrehors TVA

3,71 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multi Red
Diamètre intérieur
13.2 mm
Épaisseur de paroi
3.3 mm
Diamètre extérieur
19.8 mm
Pression maximum de service
12 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
36 bar
Rayon de courbure min.
70 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C