Eriks

Flexible Multibar Rouge, rouleau=50m, diamètre intérieur 10x3mm

  • ERIKS:11085833
Image 1
Ajouter à la liste

3,71 €/ Mètrehors TVA

4,49 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

50 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multi Red
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Pression maximum de service
15 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
45 bar
Rayon de courbure min.
40 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.15 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C