Eriks

Flexible Multibar Bleu, rouleau=50m, diamètre intérieur 6x3mm

  • ERIKS:11166731
Image 1
Ajouter à la liste

1,92 €/ Mètrehors TVA

2,32 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multi Blue
Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression maximum de service
15 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
45 bar
Rayon de courbure min.
25 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.11 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C