3,71 €/ Mètrehors TVA
4,49 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Multi Blue |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Pression maximum de service | 15 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 45 bar |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.15 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |