Eriks

Flexible Manichem SD-UPE, rouleau=40m, diamètre intérieur 75x8

  • ERIKS:14546560
Image 1
Ajouter à la liste

97,50 €/ Mètrehors TVA

117,98 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Manichem SD UPE
Diamètre intérieur
75 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
91 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
350 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
UPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Oui