82,88 €/ Mètrehors TVA
100,28 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Manichem SD UPE |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 79 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 300 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | UPE |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Oui |