Eriks

Flexible Manichem SD-UPE, rouleau=40m, diamètre intérieur 38x6,5

  • ERIKS:14548046
Image 1
Ajouter à la liste

49,01 €/ Mètrehors TVA

59,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Manichem SD UPE
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
6.5 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
225 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
UPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Oui