13,91 €/ Mètrehors TVA
16,83 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Gamma Heavy Duty Black |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Épaisseur de paroi | 2.6 mm |
Diamètre extérieur | 75.2 mm |
Pression maximum de service | 17 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 50 bar |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.62 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |