Eriks

Flexible Gamma Heavy Duty Black, rouleau=40m, diamètre intérieur 65

  • ERIKS:12935018
Image 1
Ajouter à la liste

13,46 €/ Mètrehors TVA

16,29 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Gamma Heavy Duty Black
Diamètre intérieur
64 mm
Épaisseur de paroi
2.3 mm
Diamètre extérieur
68.6 mm
Pression maximum de service
17 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
50 bar
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.57 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non