Eriks

Flexible Gamma Heavy Duty Black, rouleau=40m, diamètre intérieur 52

  • ERIKS:12935017
Image 1
Ajouter à la liste

12,09 €/ Mètrehors TVA

14,63 €TVA incluse

25,8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Gamma Heavy Duty Black
Diamètre intérieur
52 mm
Épaisseur de paroi
2.3 mm
Diamètre extérieur
56.6 mm
Pression maximum de service
17 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
50 bar
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.44 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non