Eriks

Flexible Gamma Heavy Duty Black, rouleau=40m, diamètre intérieur 152

  • ERIKS:12935022
Image 1
Ajouter à la liste

39,65 €/ Mètrehors TVA

47,98 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Gamma Heavy Duty Black
Diamètre intérieur
152 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
158 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.75 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non