1 013,76 €/ Mètrehors TVA
1 226,65 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GALAXY |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Épaisseur de paroi | 5.5 mm |
Pression maximum de service | 4 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Fil statique | Oui |