16,70 €/ Mètrehors TVA
20,21 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
8 En stock - Date de livraison estimée 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GALAXY |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 4.8 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Fil statique | Oui |