42,41 €/ Mètrehors TVA
51,32 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 11/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GALAXY |
Diamètre intérieur | 102 mm |
Épaisseur de paroi | 6.7 mm |
Pression maximum de service | 3 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 85 % |
Fil statique | Oui |