Eriks

Flexible Galaxy, rouleau=20m, diamètre intérieur 152x9

  • ERIKS:11196868
Image 1
Ajouter à la liste

98,28 €/ Mètrehors TVA

118,92 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GALAXY
Diamètre intérieur
152 mm
Épaisseur de paroi
9 mm
Pression maximum de service
2 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Fil statique
Oui