Eriks

Flexible ERIFLON F621-AS HW DN06-1/4"

  • ERIKS:12712790
Image 1
Ajouter à la liste

10,08 €/ Mètrehors TVA

12,20 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Eriflon 621-AS HW
Diamètre intérieur
6.35 mm
Diamètre extérieur
9.25 mm
Pression maximum de service
195 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
780 bar
Rayon de courbure min.
30 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
0.113 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PTFE-AS
Plage de température
de -150 jusqu'à 260 °C
Plage de température °F
de -238 jusqu'à 500 °F
Fil statique
Non