Eriks

Flexible enroulable Gamma Jaune, rouleau=20m, diamètre intérieur 52 y compris les raccords Storz NA81

  • ERIKS:11158738
Image 1

Flexible d'incendie de refoulement et enroulable à plat. Version lourde. Tube intérieure : caoutchouc SBR noir avec tissu Trevira munie d'une couche d'usure en polyuréthane jaune. Pourriture et la moisissure libre. Plage de température: -20 °C à +70 °C. De chaque côté avec pivot en aluminium Storz raccords NA89. Montage: bendelen.
Ajouter à la liste

230,10 €/ Unitéhors TVA

278,42 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GAMMA YELLOW
Diamètre intérieur
52 mm
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Matériau du paroi extérieur
Polyester/PU
Raccord Storz orientable
Oui
Distance entre-griffe
81 mm
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Jaune
Qualité alimentaire
Non