Eriks

Flexible enroulable Gamma Extra Rouge, rouleau=40m, diamètre intérieur 75

  • ERIKS:10015055
Image 1
Ajouter à la liste

8,91 €/ Mètrehors TVA

10,78 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

40 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Gamma Extra Red
Diamètre intérieur
75 mm
Épaisseur de paroi
1.7 mm
Diamètre extérieur
78.4 mm
Pression maximum de service
17 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
50 bar
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.55 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR/SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non