Eriks

Flexible enroulable Gamma Extra Rouge, rouleau=40m, diamètre intérieur 65

  • ERIKS:10015053
Image 1
Ajouter à la liste

8,06 €/ Mètrehors TVA

9,75 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

31,5 En stock - Date de livraison estimée 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Gamma Extra Red
Diamètre intérieur
64 mm
Épaisseur de paroi
1.6 mm
Diamètre extérieur
67.2 mm
Pression maximum de service
17 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
50 bar
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.42 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR/SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non