6,11 €/ Mètrehors TVA
7,39 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Gamma Extra Red |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 48 mm |
Pression maximum de service | 17 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 50 bar |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.26 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR/SBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |