Eriks

Flexible enroulable Gamma Extra Rouge, rouleau=30m, diamètre intérieur 102 y compris les raccords Storz NA115

  • ERIKS:12360164
Image 1

Flexible d'incendie de refoulement et enroulable à plat. Version lourde. Tube intérieure : caoutchouc SBR noir avec tissu Trevira munie d'une couche d'usure en polyuréthane rouge Pourriture et la moisissure libre. Plage de température: -20 °C à +70 °C. De chaque côté avec pivot en aluminium Storz raccords NA89. Montage: bendelen.
Ajouter à la liste

594,75 €/ Unitéhors TVA

719,65 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GAMMA RED
Diamètre intérieur
102 mm
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Matériau du paroi extérieur
Polyester/PU
Raccord Storz orientable
Oui
Distance entre-griffe
115 mm
Longueur du rouleau
30 m
Couleur
Rouge
Qualité alimentaire
Non