Eriks

Flexible enroulable Gamma Extra Rouge, rouleau=15m, diamètre intérieur 52 y compris les raccords Storz NA66

  • ERIKS:13469102
Image 1

Flexible d'incendie de refoulement et enroulable à plat. Version lourde. Tube intérieure : caoutchouc SBR noir avec tissu Trevira munie d'une couche d'usure en polyuréthane rouge Pourriture et la moisissure libre. Plage de température: -20 °C à +70 °C. De chaque côté avec pivot en aluminium Storz raccords NA89. Montage: bendelen.
Ajouter à la liste

139,75 €/ Unitéhors TVA

169,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150