8,35 €/ Mètrehors TVA
10,10 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
15 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Delta-MD |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 2.2 mm |
Diamètre extérieur | 42.4 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.33 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Plage de température °F | de -94 jusqu'à 500 °F |
Fil statique | Non |