Eriks

Flexible enroulable Delta-MD, rouleau=50m, diamètre intérieur 152mm

  • ERIKS:10014951
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Delta-MD
Diamètre intérieur
152 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
158 mm
Pression maximum de service
4 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
12 bar
Longueur du rouleau
50 m
Poids
1.8 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non