Eriks

Flexible enroulable Delta-MD, rouleau=50m, diamètre intérieur 102mm

  • ERIKS:10014949
Image 1
Ajouter à la liste

12,10 €/ Mètrehors TVA

14,64 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

10 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Delta-MD
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
2.4 mm
Diamètre extérieur
106.8 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar
Longueur du rouleau
50 m
Poids
1.05 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non