11,23 €/ Mètrehors TVA
13,59 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
40 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Delta-MD |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 2.2 mm |
Diamètre extérieur | 55.4 mm |
Pression maximum de service | 8 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 24 bar |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.48 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Plage de température °F | de 14 jusqu'à 140 °F |
Fil statique | Non |