Eriks

Flexible EF-2 SIL, rouleau=4m, diamètre intérieur 38

  • ERIKS:10015646
Image 1
Ajouter à la liste

17,23 €/ Mètrehors TVA

20,85 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

32 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FLEXAIR EF-2 SIL
Diamètre intérieur
38 mm
Pression maximum de service
2.6 bar
Résistance au vide à 20 °C
59 %
Rayon de courbure min.
18 mm
Longueur du rouleau
4 m
Matériau de la paroi intérieur
Fibre de verre revêtue Silicone
Plage de température
de -70 jusqu'à 260 °C