Eriks

Flexible EF-2 SIL, rouleau=4m, diamètre intérieur 25

  • ERIKS:10015644
Image 1
Ajouter à la liste

13,52 €/ Mètrehors TVA

16,36 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FLEXAIR EF-2 SIL
Diamètre intérieur
25 mm
Pression maximum de service
2.8 bar
Résistance au vide à 20 °C
64 %
Rayon de courbure min.
15 mm
Longueur du rouleau
4 m
Matériau de la paroi intérieur
Fibre de verre revêtue Silicone
Plage de température
de -70 jusqu'à 260 °C