Eriks

Flexible EF-2 NEO, rouleau=4m, diamètre intérieur 76

  • ERIKS:10015629
Image 1
Ajouter à la liste

19,50 €/ Mètrehors TVA

23,60 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FLEXAIR EF-2 NEO
Diamètre intérieur
76 mm
Pression maximum de service
2.2 bar
Résistance au vide à 20 °C
42 %
Rayon de courbure min.
38 mm
Longueur du rouleau
4 m
Matériau de la paroi intérieur
Fibre de verre revêtue Néoprène
Plage de température
de -35 jusqu'à 135 °C