Eriks

Flexible EF-2 NEO, rouleau=4m, diamètre intérieur 130

  • ERIKS:10015637
Image 1
Ajouter à la liste

29,32 €/ Mètrehors TVA

35,48 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FLEXAIR EF-2 NEO
Diamètre intérieur
130 mm
Pression maximum de service
1.3 bar
Résistance au vide à 20 °C
23 %
Rayon de courbure min.
65 mm
Longueur du rouleau
4 m
Matériau de la paroi intérieur
Fibre de verre revêtue Néoprène
Plage de température
de -35 jusqu'à 135 °C