24,44 €/ Mètrehors TVA
29,57 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | FLEXAIR EF-2 NEO |
Diamètre intérieur | 102 mm |
Pression maximum de service | 1.9 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 34 % |
Rayon de courbure min. | 52 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |
Matériau de la paroi intérieur | Fibre de verre revêtue Néoprène |
Plage de température | de -35 jusqu'à 135 °C |