Eriks

Flexible EF-1 SIL, rouleau=4m, diamètre interne 95

  • ERIKS:11224389
Image 1
Ajouter à la liste

19,44 €/ Mètrehors TVA

23,52 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FLEXAIR EF-1 SIL
Diamètre intérieur
95 mm
Pression maximum de service
0.9 bar
Résistance au vide à 20 °C
28 %
Rayon de courbure min.
32 mm
Longueur du rouleau
4 m
Matériau de la paroi intérieur
Fibre de verre revêtue Silicone
Plage de température
de -70 jusqu'à 260 °C