Eriks

Flexible EF-1 SIL, rouleau=4m, diamètre interne 19

  • ERIKS:11224385
Image 1
Ajouter à la liste

13,46 €/ Mètrehors TVA

16,29 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FLEXAIR EF-1 SIL
Diamètre intérieur
19 mm
Pression maximum de service
1.6 bar
Résistance au vide à 20 °C
50 %
Rayon de courbure min.
8 mm
Longueur du rouleau
4 m
Matériau de la paroi intérieur
Fibre de verre revêtue Silicone
Plage de température
de -70 jusqu'à 260 °C