Eriks

Flexible EF-1 SIL, rouleau=4m, diamètre intérieur 80

  • ERIKS:10014759
Image 1
Ajouter à la liste

18,72 €/ Mètrehors TVA

22,65 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FLEXAIR EF-1 SIL
Diamètre intérieur
80 mm
Pression maximum de service
1 bar
Résistance au vide à 20 °C
31 %
Rayon de courbure min.
28 mm
Longueur du rouleau
4 m
Matériau de la paroi intérieur
Fibre de verre revêtue Silicone
Plage de température
de -70 jusqu'à 260 °C