14,37 €/ Mètrehors TVA
17,39 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | FLEXAIR EF-1 SIL |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Pression maximum de service | 1.1 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 38 % |
Rayon de courbure min. | 22 mm |
Longueur du rouleau | 4 m |
Matériau de la paroi intérieur | Fibre de verre revêtue Silicone |
Plage de température | de -70 jusqu'à 260 °C |