Eriks

Flexible EF-1 SIL, rouleau=4m, diamètre intérieur 102

  • ERIKS:10014760
Image 1
Ajouter à la liste

22,23 €/ Mètrehors TVA

26,90 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FLEXAIR EF-1 SIL
Diamètre intérieur
102 mm
Pression maximum de service
0.9 bar
Résistance au vide à 20 °C
26 %
Rayon de courbure min.
35 mm
Longueur du rouleau
4 m
Matériau de la paroi intérieur
Fibre de verre revêtue Silicone
Plage de température
de -70 jusqu'à 260 °C