Eriks

Flexible EF-1 NEO, rouleau=4m, diamètre intérieur 110

  • ERIKS:10015597
Image 1
Ajouter à la liste

16,32 €/ Mètrehors TVA

19,75 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FLEXAIR EF-1 NEO
Diamètre intérieur
110 mm
Pression maximum de service
0.9 bar
Résistance au vide à 20 °C
24 %
Rayon de courbure min.
38 mm
Longueur du rouleau
4 m
Matériau de la paroi intérieur
Fibre de verre revêtue Néoprène
Plage de température
de -35 jusqu'à 135 °C