275,98 €/ Mètrehors TVA
333,94 €TVA incluse
3,05 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Pyrojacket® |
Type | PJA |
Matériau | Fibre de verre/Caoutchouc de silicone |
Couleur | Rouge |
Diamètre intérieur | 102 mm |
Épaisseur de paroi | 3.6 mm |
Température minimale | -54 °C |
Température maximale | 260 °C |
Longueur du rouleau | 30 m |
72,01 €/ Mètrehors TVA
87,13 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
72,2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026