26,98 €/ Mètrehors TVA
32,65 €TVA incluse
113 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Pyrojacket® |
Type | PJA |
Matériau | Fibre de verre/Caoutchouc de silicone |
Couleur | Rouge |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 3.6 mm |
Température minimale | -54 °C |
Température maximale | 260 °C |
Longueur du rouleau | 30 m |