25,61 €/ Mètrehors TVA
30,99 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | OLIVA |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Pression maximum de service | 25 bar |
Rayon de courbure min. | 45 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |