Eriks

Flexible de caoutchouc de pulvérisation de peinture Oliva Gris, rouleau=40m, diamètre intérieur 11x4

  • ERIKS:12330994
Image 1
Ajouter à la liste

9,17 €/ Mètrehors TVA

11,10 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
OLIVA
Diamètre intérieur
11 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Pression maximum de service
25 bar
Rayon de courbure min.
55 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C