12,24 €/ Mètrehors TVA
14,81 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ALPO |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Épaisseur de paroi | 0.5 mm |
Diamètre extérieur | 62.2 mm |
Résistance au vide à 20 °C | 20 % |
Rayon de courbure min. | 75 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |
Poids | 0.12 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |