Eriks

Flexible Alpo, rouleau=20m, diamètre intérieur 160x6,7

  • ERIKS:11194625
Image 1
Ajouter à la liste

46,22 €/ Mètrehors TVA

55,93 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ALPO
Diamètre intérieur
160 mm
Épaisseur de paroi
0.7 mm
Diamètre extérieur
174.4 mm
Résistance au vide à 20 °C
7 %
Rayon de courbure min.
220 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
0.93 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C