Eriks

Flexible Alpo, rouleau=20m, diamètre intérieur 152x5,3

  • ERIKS:11029303
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ALPO
Diamètre intérieur
152 mm
Épaisseur de paroi
0.7 mm
Diamètre extérieur
164 mm
Résistance au vide à 20 °C
8 %
Rayon de courbure min.
200 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
0.94 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C