Eriks

Flexible Alpo, rouleau=10m, diamètre intérieur 300x7,0

  • ERIKS:11194630
Image 1
Ajouter à la liste

138,60 €/ Mètrehors TVA

167,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ALPO
Diamètre intérieur
300 mm
Épaisseur de paroi
0.8 mm
Diamètre extérieur
316.4 mm
Résistance au vide à 20 °C
3 %
Rayon de courbure min.
350 mm
Longueur du rouleau
10 m
Poids
1.62 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PU (polyuréthane)
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C