5,47 €/ Mètrehors TVA
6,62 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ALPO |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 0.4 mm |
Diamètre extérieur | 37.6 mm |
Résistance au vide à 20 °C | 20 % |
Rayon de courbure min. | 35 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |
Poids | 0.05 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PU (polyuréthane) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |