Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ALCO |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 4.7 mm |
Diamètre extérieur | 60.4 mm |
Pression maximum de service | 8 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 24 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 100 % |
Rayon de courbure min. | 350 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |